Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-WCC-230 Webcam-Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2347938-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4695876
EAN/GTIN:
     4064161166346
Suchbegriffe:
04064161166346
Renkforce
RF-4695876
RF-WCC-230
Renkforce RF-WCC-230 Webcam-Abdeckung

Renkforce WEBCAM-ABDECKUNG 3ER SET SCHWARZ KLEB

Schutz der Privatsphäre durch das Verschließen der Kamera
Webcamverkleidung kann jederzeit auf- oder zugeschoben werden
Der Laptopdeckel kann durch die ultradünne Bauform weiterhin zugeklappt werden
Geeignet für Laptops, Tablets und andere Geräte mit Kamera
Einfach anzubringen und abzunehmen
3-teiliges Set

Die Renkforce Webcam-Abdeckung bietet zuverlässigen Schutz Ihrer Privatspäre. Dank des Schiebemechanismus lässt sich der Sichtschutz einfach über die Kamera schieben, wenn diese nicht benutzt wird.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm

Lieferumfang:
3 Webcam-Abdeckungen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 0.7 x 18 x 9 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
0.7 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Webcam-Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: webcams
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,53*
€ 8,15*
Lager 102
1027
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 8,26*
6 Tage
100
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,05*
€ 17,64*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,24*
€ 32,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538152
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.