Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2348195-BP Herst.-Nr.: 9132 EAN/GTIN: 4030152091324 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP Aktenvernichteröl, 400 ml Aktenvernichteröl 400 ml
HP Aktenvernichteröl, 400 ml
Pflanzenbasis: Es gelangen keine Schadstoffe über den Papiermüll in die Umwelt. Lebensdauer: Die regelmäßige Pflege verlängert die Laufzeit Ihres Shredders. Betriebsgeräusche: Eine ordnungsgemäße Anwendung reduziert den Geräuschpegel. Inhalt: In einer verschließbaren 400 ml Dosierflasche.
Ganz gleich, ob Sie einen HP OneShred oder HP Pro Shredder erworben haben, die ordnungsgemäße Reinigung des Aktenvernichters ist unumgänglich, wenn Ihnen das Gerät langfristig Freude bereiten soll. Im Schneidwerk sammeln sich im Laufe der Zeit Staub und Papierreste an, die regelmäßig entfernt werden sollten. Für die optimale Pflege und Reinigung Ihres Shredders ist das HP Aktenvernichteröl in der praktischen 400 ml Dosierflasche bestens geeignet. Das Spezialöl ist optimal auf die HP-Shredder abgestimmt und ist außerdem umweltfreundlich: Da es sich um einen pflanzlichen Schmierstoff handelt, gelangen durch den Reinigungsvorgang keine Schadstoffe über den Papiermüll in die Umwelt. Natürlich können Sie das Öl auch für Aktenvernichter anderer Hersteller nutzen.
Ausstattung: Menge: 400 ml In verschließbarer Dosierflasche Pflanzlicher Schmierstoff
Technische Daten: Passend für (Details): Passend für alle HP Aktenvernichter · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 251 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 400 ml | Abmessungen: | (L x B) 251 mm x 87 mm | Produktabmessung, Länge: | 251 mm | Produktabmessung, Breite: | 87 mm | Passend für (Details): | Passend für alle HP Aktenvernichter | Marke: | HP | Produkt-Art: | Aktenvernichteröl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Aktenvernichter-Öl, Aktenvernichteröl, Schneidblock-Öl, Schneidwalzen-Öl, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, displayfolie hp, displayfolie, aktenvernichter-öl 400ml, HP, 9132, 400 ml, Aktenvernichter Öl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 7,24* | € 10,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 9,34* | € 13,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 9,57* | € 13,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 9,71* | € 13,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,74* | € 17,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02935* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|