Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.04.0076.00002 CAN Y-Kabel Y-Leitung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348284-BP
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.04.0076.00002
EAN/GTIN:
     4064161288376
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel
Ixxat 1.04.0076.00002 CAN Y-Kabel Y-Leitung 1 St.

CAN-Y-Kabel 2,1 m

Reduziert den Aufwand bei der Netzwerkverwaltung
Vielseitig einsetzbar in CAN- und CAN-FD Netzwerken
Qualitätsprodukt
Komfortable Länge und einfache Installation
Zukunftssicher

Das CAN Y-Kabel ist ein unverzichtbares Werkzeug für die effiziente Erstellung und Verwaltung von CAN- oder CAN FD-Netzwerken. Es eignet sich ideal für das einfache Durchschleifen von Netzwerken, was die Effizienz der Netzwerkverwaltung erhöht und die Komplexität reduziert. Mit einer Länge von 2,1 m ist das Kabel flexibel einsetzbar und kann an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden, wobei es dank seiner Schirmung und verdrillten Adern eine zuverlässige Datenübertragung auch in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet. Das Kabel kann sowohl in CAN- als auch in CAN FD-Bussen verwendet werden, was es zu einer zukunftssicheren Lösung für verschiedenste CAN-Anforderungen macht.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Sub-D9-Buchse auf Sub-D9-Buchse/Stecker · Weitere technische Daten: Alle Pins verbunden (1 zu 1)
Länge 200 cm (Kabel); Gesamtlänge 210 cm
9-polige D-Sub-Buchse auf 9-polige D-Sub-Buchse und Stecker
Abgeschirmtes Kabel

Weitere Informationen:
Marke:
Ixxat
Herst.-Teilenr.:
1.04.0076.00002
Typ (Hersteller-Typ):
CAN Y-Kabel
Ausführung (allgemein):
Sub-D9-Buchse auf Sub-D9-Buchse/Stecker
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Y-Leitung
Weitere Suchbegriffe: Ixxat, 1.04.0076.00002, CAN Y-Kabel, Gateways, Schnittstellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,04*
€ 77,69*
€ 8,95*
ab € 59,08*
€ 77,70*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 71,61*
€ 91,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.