| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2349480-BP Herst.-Nr.: 51025-00002-10 EAN/GTIN: 4042448890252 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa 51025-00002-10 Gewebeklebeband Schwarz (L x B) 25 m x 19 mm 1 St.
tesa® 51025 PV10 PET-Gewebeband
Hohe Temperaturbeständigkeit 125°C / 3000h Abriebfest
Klebstarkes PET-Gewebe mit einer lösemittelfreien Synthesekautschukklebmasse.
Technische Daten: Dicke: 0.16 mm · Durchschlagspannung: 6300 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Abriebfest,Lösungsmittelfrei,Temperaturbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Kautschuk-basiert · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Reißkraft: 80 N/10 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trägermaterial (Details): PET Film · Typ (Hersteller-Typ): 51025-00002-10
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 25 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 25 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Durchschlagspannung: | 6300 V | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Abriebfest | Lösungsmittelfrei | Temperaturbeständig | Klebertyp: | Kautschuk | Typ (Hersteller-Typ): | 51025-00002-10 | Material (Details): | Kautschuk-basiert | Trägermaterial (Details): | PET Film | Reißkraft: | 80 N/10 mm | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Dicke: | 0.16 mm | Produkt-Art: | Gewebeklebeband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,58* | € 6,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 6,55* | € 9,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 16 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,79* | € 9,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 7,10* | € 10,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,05* | € 13,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,362* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|