| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2349831-BP Herst.-Nr.: 66001-00001-00 EAN/GTIN: 4063565017872 |
| |
|
| | |
| tesa SPVC 66001-00001-00 Putzband tesa® Professional Gelb (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.
tesa® PVC Putzband glatt 66001
Glattes Verputzband mit robuster sPVC-Trägerfolie und leistungsstarkem Naturkautschuk-Klebstoff Ideal zum Abkleben von sensiblen Bereichen bei Maler- und Verputzarbeiten im Außenbereich Hält auch auf leicht rauen Oberflächen Eignet sich auch zum Bündeln und Fixieren von Gegenständen Anwendungsbereich von +5°C bis +60°C UV-Beständigkeit für bis zu sechs Wochen
Das tesa® PVC Putzband glatt 66001 ist eine sehr gute Wahl, wenn es um das Abkleben und Schützen von sensiblen Oberflächen bei Maler- und Putzarbeiten im Außenbereich geht. Dank der herausragenden Klebeleistung haftet es auch auf leicht rauen Untergründen zuverlässig. Das robuste Verputzband ist bis zu sechs Wochen UV-beständig, eignet sich dementsprechend für längere Arbeitseinsätze und kann in dieser Zeit rückstandslos wieder entfernt werden. Es kann bei Temperaturen von +5 °C bis +60 °C verarbeitet werden. Aufgrund seiner Eigenschaften lässt es sich auch zum Bündeln und Fixieren einsetzen. Da es in auffälligen Farben erhältlich ist, leistet es auch als Markierungsband wertvolle Dienste.
Technische Daten: Dicke: 0.12 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Für Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 22 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): +5 °C · Trägermaterial (Details): Soft-PVC
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 33 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Produktabmessung, Länge: | 33 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig | Für Außenanwendung geeignet | Farbe: | gelb | Klebertyp: | Kautschuk | Serie (Klebebänder): | tesa® Professional | Typ (Hersteller-Typ): | SPVC | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial (Details): | Soft-PVC | Reißkraft: | 22 N/10 mm | Temperatur (max.): | +60 °C | Temperatur (min.): | +5 °C | Dicke: | 0.12 mm | Produkt-Art: | Putzband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |