Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 04662-00199-00 Gewebeklebeband tesa® Professional Gelb (L x B) 50 m x 48 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349843-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04662-00199-00
EAN/GTIN:
     4042448356826
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa 04662-00199-00 Gewebeklebeband tesa® Professional Gelb (L x B) 50 m x 48 mm 1 St.

tesa® Professional 4662 Medium Steinband

Abdichten von Rohren und Leitungen
Befestigen, Verkleben von Abdeckplanen und Schutzfolien
Ideal für Anwendungen auf Putz- und Mauerwerk
Bündeln, Fixieren, Verschließen, Verpacken etc.

Aufgrund seiner außergewöhnlichen Klebeeigenschaften eignet sich das Gewebeband tesa® 4662 für viele Anwendungen im Handwerksbereich. Die Kombination aus einem PE-beschichteten Gewebe und einer starken Klebmasse aus Naturkautschuk macht das Gewebeband anschmiegsam und flexibel. Die herausragende Klebkraft ermöglicht die Verwendung auf rauen und sogar staubigen Oberflächen. tesa® 4662 lässt sich außerdem mit einer geraden Abrisskante von Hand einreißen und komfortabel verarbeiten.

Technische Daten:
Dicke: 0.23 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Klebeband-Besonderheiten: Wasserbeständig,Leicht einreißbar,Flexibel · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Materialstärke: 0.18 mm · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 34 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Trägermaterial (Details): PE-beschichtetes Gewebe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 48 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Wasserbeständig | Leicht einreißbar | Flexibel
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ):
04662-00199-00
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
PE-beschichtetes Gewebe
Materialstärke:
0.18 mm
Reißkraft:
34 N/10 mm
Dicke:
0.23 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 6,48*
€ 9,06*
€ 4,00*
ab € 7,52*
€ 10,56*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 15,10*
€ 3,50*
ab € 18,27*
€ 24,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.