Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa MULTIPURPOSE 04621-00011-00 Putzband tesa® Professional Hellgrün (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349883-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04621-00011-00
EAN/GTIN:
     4042448563378
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PES-Klebeband
tesa MULTIPURPOSE 04621-00011-00 Putzband tesa® Professional Hellgrün (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.

tesa® Allzweck Putzband Gewebe 4621

Ideal zum Abkleben und Schützen bei Maler- und Putzarbeiten (z. B. Fassadensanierung)
Bis 8 Wochen UV-beständig, in dieser Zeit rückstandsfrei entfernbar
Extra dünn & flexibel für saubere und flache Farbkanten
einfach von Hand einreißbar (längs und quer)
Leichtes Abrollen Universelles Gewebeband für viele verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich
Weitere Anwendungen: Bodenmarkierungen (grünes Klebeband), Bündelung von Kabeln, Fixieren von Gegenständen
Basismaterial PE mit Acrylkleber - verstärkt mit Polyestergewebe

Das tesa® Allzweck Putzband Gewebe 4621 ist ein wahrer Alleskönner, eignet sich aber vor allem zum Abkleben und Schützen bei Maler- und Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich. Es lässt sich leicht abrollen und mühelos von Hand mit perfekter Kante einreißen (längs und quer). Das Gewebeband ist bis zu acht Wochen UV-beständig und kann in dieser Zeit problem- und rückstandslos wieder entfernt und neu positioniert werden. Die Verarbeitung ist bei Temperaturen bis zu +90°C möglich. Das klebstarke Gewebeband besteht hauptsächlich aus PE (Basismaterial), Acryl (Kleber) und Polyester (Mesh). Zu den weiteren "Talenten" des grünen tesa® Allzweck Putzband Gewebe 4621 gehören das Bündeln, Fixieren und Markieren. Somit ist es auf jeder Baustelle ein nützlicher Helfer für Profis und ambitionierte Hobby-Handwerker.

Technische Daten:
Dicke: 0.13 mm · Herstellerfarbe: Hellgrün · Klebeband-Besonderheiten: Universell einsetzbar,UV-Beständig,Rückstandsfrei entfernbar,Von Hand abreißbar,Für Innen- und Außenanwendung geeignet,Leicht abrollbar · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 126 µm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Reißkraft: 54 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Temperatur (max.): +90 °C · Trägermaterial (Details): PE-extrudiertes Gewebe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Hellgrün
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Universell einsetzbar | UV-Beständig | Rückstandsfrei entfernbar | Von Hand abreißbar | Für Innen- und Außenanwendung geeignet | Leicht abrollbar
Farbe:
grün
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ):
MULTIPURPOSE
Trägermaterial (Details):
PE-extrudiertes Gewebe
Materialstärke:
126 µm
Reißkraft:
54 N/10 mm
Temperatur (max.):
+90 °C
Dicke:
0.13 mm
Produkt-Art:
Putzband
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Klebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeband 50mmx25m, tesa putzband, steinband, 04042448563378, tesa, 04621-00011-00, MULTIPURPOSE, putzband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 11,85*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 11,86*
€ 3,50*
ab € 22,33*
€ 29,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,3328* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.