Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19767 Vollbezug Lammfell Schwarz VS Sitzbezug Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352050-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19767
EAN/GTIN:
     4007928197672
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug
HP Autozubehör 19767 Vollbezug Lammfell Schwarz VS Sitzbezug Schwarz

Vollbezug Lammfell Schwarz VS

Für Fahrzeuge mit und ohne Seitenairbag geeignet
Kühlend im Sommer, wärmend im Winter!
Einfache Montage mit Spanngurten und Metallhaken

Sitzfläche Echt Lammfell, Umrandung synthetisches Lammfell. Perfekter Sitz durch Rundum-Gummizug. Universell passend, für Fahrzeuge mit und ohne Seitenairbag geeignet. Einfache Montage mit Spanngurten und Metallhaken. Lammfelle wirken antirheumatisch. Kühlend im Sommer, wärmend im Winter! Material Sitzfläche und Rückenlehne Echt Lammfell Schurhöhe 12 - 14 mm Umrandung aus Polyacryl

Ausstattung:
Leichte Kopfstützmontage durch Klettverschlussöffnung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Sitzbezug · Sitzbezug-Besonderheiten: Seitenairbag-geeignet

Lieferumfang:
Vollbezug Lammfell Schwarz VS

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
schwarz
Sitzbezug-Besonderheiten:
Seitenairbag-geeignet
Produkt-Art:
Sitzbezug
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 19767, Vollbezug Lammfell Schwarz VS, Autozubehör, Auto Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,15*
€ 58,87*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 41,73*
€ 58,88*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 87,30*
€ 112,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.