Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19769 Vollbezug Lammfell Camel VS Sitzbezug Camel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352051-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19769
EAN/GTIN:
     4007928197696
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
hp autozubehör sitzbezüge
schonbezug
HP Autozubehör 19769 Vollbezug Lammfell Camel VS Sitzbezug Camel

Vollbezug Lammfell Camel VS

Perfekter Sitz durch Rundum-Gummizug
Einfache Montage mit Spanngurten und Metallhaken
Kühlend im Sommer, wärmend im Winter

Sitzfläche Echt Lammfell, Umrandung synthetisches Lammfell. Perfekter Sitz durch Rundum-Gummizug. Universell passend, für Fahrzeuge mit und ohne Seitenairbag geeignet. Einfache Montage mit Spanngurten und Metallhaken. Lammfelle wirken antirheumatisch. Kühlend im Sommer, wärmend im Winter! Material Sitzfläche und Rückenlehne Echt Lammfell Schurhöhe 12 - 14 mm Umrandung aus Polyacryl

Ausstattung:
Leichte Kopfstützmontage durch Klettverschlussöffnung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Camel · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Sitzbezug · Sitzbezug-Besonderheiten: Seitenairbag-geeignet

Lieferumfang:
Vollbezug Lammfell Camel VS

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Camel
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
braun
Sitzbezug-Besonderheiten:
Seitenairbag-geeignet
Produkt-Art:
Sitzbezug
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 19769, Vollbezug Lammfell Camel VS, Autozubehör, Auto Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,52*
€ 64,50*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 48,98*
€ 66,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.