Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Rahmen Abdeckung Paris Schwarz (matt) 308750065


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352133-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     308750065
EAN/GTIN:
     4008224657211
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Kopp Rahmen Abdeckung Paris Schwarz (matt) 308750065

4fach Abdeckrahmen

4-fach Abdeckrahmen in der Farbe Mattschwarz. Geeignet für senkrechte,sowie waagrechte Installation all er Komponenten des Programms PARIS,Schutzart IP20

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Paris · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Paris
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 9,65*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,67*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 9,03*
€ 12,70*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 14,70*
7 Tage
15
1
€ 6,99*
ab € 15,30*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.