Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Abdeckung Abdeckung Paris Schwarz (matt) 326150186


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352135-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     326150186
EAN/GTIN:
     4008224657136
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
UAE Abdeckung
uae abdeckung kopp
uae abdeckung
Kopp Abdeckung Abdeckung Paris Schwarz (matt) 326150186

UAE-Abdeckung

UAE-Abdeckung im Design PARIS und der Farbe Mattschwarzfür UAE-Anschlussdose und Datendose mit Schrägaus lass, geeignet für 1-2Anschlüsse mit Befestigungsschraube M2, 5x12mm, Schutzart IP20

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Paris · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Paris
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Kopp, 326150186
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 8,69*
1
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 9,14*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 10,25*
8 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 15,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.