Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Abdeckung Abdeckung Paris Schwarz (matt) 334950185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352138-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     334950185
EAN/GTIN:
     4008224657075
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung schwarz
Kopp Abdeckung Abdeckung Paris Schwarz (matt) 334950185

Abdeckung Antennensteckdose 2fach

Abdeckung im Design PARIS und der Farbe Mattschwarz fürAntennensteckdose TV/RF, Lieferumfang: 3 Schrauben(je 1 Stück M3x13mm,M3x16mm, M3x25mm), passend z u allen gängigen Fabrikaten führenderHersteller,Schutzart IP20

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Paris · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Paris
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, Kopp, 334950185
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,29*
€ 8,66*
1
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 9,21*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,36*
7 Tage
29
1
€ 6,99*
ab € 9,33*
€ 13,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.