Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Schaltaktor Paris Schwarz (matt) 651550080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352151-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     651550080
EAN/GTIN:
     4008224656917
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Schaltaktor
Kopp Einsatz Schaltaktor Paris Schwarz (matt) 651550080

Jalousie-Schalter

Jalousienschalter im Design PARIS und der Farbe Mattschwarz mit einerNennspannung von 250V~ sowie einem Schaltvermögen von 10AX, SchutzartIP20

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Schaltaktor · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Paris · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Schaltaktor
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Paris
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, 04008224656917, Kopp, 651550080
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 14,86*
€ 20,98*
1
€ 4,00*
ab € 14,40*
€ 21,23*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 18,44*
€ 26,96*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 19,91*
€ 27,35*
7 Tage
19
1
€ 6,99*
ab € 28,30*
€ 38,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.