Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Schaltaktor Paris Schwarz (matt) 651674081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352152-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     651674081
EAN/GTIN:
     4008224656887
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Schaltaktor
schaltaktor
Kopp Einsatz Schaltaktor Paris Schwarz (matt) 651674081

Kontrollschalter

Kreuzschalter im Design PARIS und der Farbe Mattschwarz mit einerNennspannung von 250V~ sowie einem Schaltvermögen von 10AX, SchutzartIP20

Technische Daten:
Farbe: schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Schaltaktor · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Paris · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Schaltaktor
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Paris
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 04008224656887, Kopp, 651674081
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 13,16*
€ 18,58*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 17,63*
€ 24,32*
1
€ 4,00*
ab € 17,16*
€ 24,86*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 28,19*
7 Tage
13
1
€ 6,99*
ab € 41,14*
€ 53,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.