Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Dimmer Paris Schwarz (matt) 846050089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352155-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     846050089
EAN/GTIN:
     4008224656948
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
Kopp Einsatz Dimmer Paris Schwarz (matt) 846050089

Universaldimmer

PARIS - Druck-Wechsel-Universaldimmer für Glühlampen und 230VHalogenlampen, dimmbare LED´s sowie für NV-Halogenlampen mitelektronischen Trafos. Einstellbare Grundhelligkeit,10-250W/VA, LED 5-100W, Welle 4mm, mit Mutter und Wellenadapter, Farbe: Matts

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Nennspannung: 230 V · Schalterprogramm-Funktion: Dimmer · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Paris · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Dimmer
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Paris
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 93,44*
€ 117,72*
1
Frei Haus
ab € 79,02*
€ 118,38*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 97,63*
€ 125,24*
7 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 159,04*
€ 196,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.