Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufab Radschraubenkappe Passend für (Schraubengröße) 17 mm Chrom Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2353696-BP
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     15230
EAN/GTIN:
     4017681152306
Suchbegriffe:
Radmutternabdeckung
Radmutternkappen
Radschraubenabdeckung
Radschraubenkappen
Eufab Radschraubenkappe Passend für (Schraubengröße) 17 mm Chrom Metall

Verchromte Radschraubenkappen 17mm

20 Radschraubenkappen
Optische Aufwertung des Fahrzeuges

Zum Aufstecken auf die vorhandenen Schrauben.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Chrom · Material: Metall · Passend für (Schraubengröße): 17 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Herstellerfarbe:
Chrom
Marke:
Eufab
Passend für (Schraubengröße):
17 mm
Material:
Metall
Produkt-Art:
Radschraubenkappe
Weitere Suchbegriffe: radmutternabdeckung, Eufab, 15230, Autozubehör, Auto Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 12,10*
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 12,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.