Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 45609 Kabelverbinder mit Schraubklemmen (B x H x T) 110 x 73 x 26 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2353710-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     45609
EAN/GTIN:
     4002940456097
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-T-Stück
Profibus T-Stück
Heitronic 45609 Kabelverbinder mit Schraubklemmen (B x H x T) 110 x 73 x 26 mm 1 St.

T-Kabelverbinder 3-polig IP68, 230 V

Für Kabel von 7-13 mm Durchmesser geeignet
Staub- und wasserdicht bis 1 m Tauchtiefe (IP68)
Beständig gegen Frost und den meisten im Boden vorkommenden Säuren

Der wasserdichte 3-polige T-Kabelverbinder eignet sich als Verbindungs- oder Reparaturverbinder für eine schnelle Verbindung von Erdkabeln, Gummikabeln oder Versorgungskabeln. Geeignet für Kabel von 7 bis 13 mm (bis NYY 3x 1,5mm²) und Spannungen bis 230 V. Die Verwendung erfolgt ohne Gießharz, der Verbinder kann jederzeit wieder geöffnet werden. Beständig gegen Frost und die meisten in Böden vorkommenden Säuren. Schutzart IP68 für Wassertiefe bis 1 m. Kann einfach im Erdreich verlegt werden.

Ausstattung:
Aus wetterfestem, flammwidrigem & UV-beständigem Kunststoff
Kabelein/ausführung bis zu 13 mm zum Verbinden von Versorgungsleitungen aus PVC, Silikon oder Gummi
Silikondichtungsringe.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): T-Kabelverbinder, 3polig · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Tiefe: 26 mm · Schalterdosen-Besonderheiten: mit Schraubklemmen · Weitere technische Daten: Schutzklasse: III
Spannung: 230 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 110 x 73 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Heitronic
Farbe:
schwarz
Schalterdosen-Besonderheiten:
mit Schraubklemmen
Ausführung (allgemein):
T-Kabelverbinder|ツ| 3polig
Produkt-Art:
Kabelverbinder
Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings, Heitronic, 45609
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,41*
€ 7,41*
€ 4,00*
ab € 5,87*
€ 8,90*
€ 8,50*
ab € 6,25*
€ 8,92*
Lager 102
103
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,59*
4 Tage
31
€ 6,99*
ab € 19,50*
€ 27,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
45613
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.