| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2353862-BP Herst.-Nr.: 374715005 EAN/GTIN: 4008224650274 |
| |
|
| | |
| Kopp Aufputzgehäuse Anthrazit 374715005
1-Fach Aufputz-Gehäuse zur Aufputzmontage
passend zu den Schalterprogrammen HK 07
Technische Daten: Herstellerfarbe: Anthrazit · Passend für (Details): Schalterprogramme HK 07 · Schalterprogramm-Funktion: Aufputzgehäuse · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Passend für (Details): | Schalterprogramme HK 07 | Marke: | Kopp | Schutzart: | IP20 | Farbe: | grau | Schalterprogramm-Funktion: | Aufputzgehäuse | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Schalterprogramm | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,24* | € 13,12* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,89* | € 13,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,35* | € 15,47* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,94* | € 19,15* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 26,79* | € 36,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|