Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Aufputzgehäuse Stahl 375147001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2353863-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     375147001
EAN/GTIN:
     4008224652766
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Kopp Aufputzgehäuse Stahl 375147001

HK02 - 1-fach Aufputzgehäuse, Farbe: stahl

mit Befestigungsschrauben

2-Fach Gehäuse zur Aufputzmontage von Unterputzschalterprogrammenpassend zu den Schalterprogrammen HK 02, Farbe arktisweiß,

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Stahl · Passend für (Details): Schalterprogramme HK 02 · Schalterprogramm-Funktion: Aufputzgehäuse · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schutzart: IP20

Hinweis:
Alle Aufputzgehäuse sind nicht für Glasrahmen geeignet
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Stahl
Passend für (Details):
Schalterprogramme HK 02
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Schalterprogramm-Funktion:
Aufputzgehäuse
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: aufputz-gehäuse kopp, aufputzgehäuse, 04008224652766, Kopp, 375147001, HK07 IP44
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,63*
€ 17,12*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 17,14*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 23,69*
€ 32,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.