Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite IP-FL30 SMD 51914958 LED-Außenstrahler 30 W Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354711-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51914958
EAN/GTIN:
     4026397676785
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Eurolite IP-FL30 SMD 51914958 LED-Außenstrahler 30 W Violett

Eurolite Außenstrahler LED IP FL-30 SMD

60 helle 5730-SMD-LEDs
Wetterfestes Gehäuse (IP65)
Extrem flaches Metallgehäuse

Flacher Outdoor-Scheinwerfer (IP65) mit farbigen LEDs. Erhältlich in 7 LED-Farben (rot, grün, blau, violett, türkis, orange, UV).

Ausstattung:
Zur Festmontage über Montagebügel
Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker
Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
Ansteuerbar über plug and play
Für den Außenbereich geeignet
Rechtliche Spezifikationen Unterliegt Ökodesign: Ja
Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 80 ° · Anzahl Leuchtmittel: 60 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.01 kg · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Leistung: 30 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.5 W · Leuchtfarben: Violett · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 178 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Weitere technische Daten: Gesamtanschlusswert: 30 W
Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 80°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 122° · Zuleitungslänge: 0.9 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 220 x 178 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
178 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
60 x 0.5 W
Marke:
Eurolite
Anzahl Leuchtmittel:
60
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Violett
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Zuleitungslänge:
0.9 m
Leistung je Leuchtmittel:
0.5 W
Abstrahlwinkel:
80 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
30 W
Schutzklasse:
I
Gewicht:
1.01 kg
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,19*
€ 52,85*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 38,40*
€ 52,86*
€ 3,50*
ab € 39,93*
€ 54,01*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 62,77*
€ 81,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.