Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 24/35/50/85 MK2 VDSLR Koffer 23032 Objektiv-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354996-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23032
EAN/GTIN:
     4056929230321
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang MF 24/35/50/85 MK2 VDSLR Koffer 23032 Objektiv-Set

ALLE CINE-BRENNWEITEN IM SET – Das Samyang MK2 Kofferset für Sony E mit allen vier VDSLR MK2 Objektiven macht Sie bereit für jeden Dreh. Die kompakten Objektive eignen sich insbesondere für Drohnen, Gimbals und Handkamera.
ZWEI AUSSERGEWÖHNLICHE EFFEKTE MIT JEDEM OBJEKTIV UMSETZBAR – Dank der neuen Blende mit 9 abgerundeten Lamellen zaubern Sie entweder ein sanftes Bokeh mit runden Leuchtpunkten im Hintergrund oder knackscharfe Bilder mit 18-strahligen Sonnensternen.
KOMFORTABLES ARBEITEN – Durch die einheitliche Position der Zahnkränze für Blende und Fokus ist der Objektivwechsel bei installiertem Follow Focus schnell und einfach erledigt. Die Skalen sind auf beiden Seiten gut lesbar angebracht.
DETAILDATEN – Gehäuse und Mount aus Aluminium,T1,5-T22, 8K, UMC, vier Objektive in den Brennweiten 24, 35, 50 und 85 mm, für Sony E Mount, Schutzkoffer mit Einlage wasserdicht, stoßfest und hitzebeständig.
LIEFERUMFANG – 1x Samyang MF 24mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E, 1x Samyang MF 35mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E, 1x Samyang MF 50mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E, 1x Samyang MF 85mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E, dazu je 1x Gegenlichtblende (abnehmbar), 2x Schutzkappen (vorne und hinten), 1x Aufbewahrungstasche; plus 1x Mantona Outdoor Schutzkoffer L und 1x Einlage für 6 Objektive
Wecken Sie Emotionen durch höchste Bildqualität!

Genießen Sie die höchste optische Qualität der Samyang VDSLR MK2 Videoobjektive bei Ihren Drehs. Dieses Samyang MK2 Kofferset für Sony E enthält alle vier derzeit erhältlichen VDSLR MK2 Prime Objektive von Samyang für den Sony E Mount in den Brennweiten 24, 35, 50 und 85 mm. Die Objektive sind überarbeitete Neuauflagen beliebter Samyang-Klassiker mit einigen Neuerungen.

Geeignet für jeden Dreh

Das Set besteht aus:
Samyang MF 24mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E Superweitwinkelobjektiv (Artikelnummer 23003), T1,5-T22, 24 mm Brennweite, 13 Linsen in 12 Gruppen, davon 2x ASP, 4x ED, Naheinstellgrenze 25 cm, Länge 123,1 mm, Gewicht 649,0 g, Fokusweg 139°, Blendenweg 48°, Filtergewinde 77 mm.
Samyang MF 35mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E Weitwinkelobjektiv (Artikelnummer 23009), T1,5-T22, 35 mm Brennweite, 12 Linsen in 10 Gruppen, davon 1x ASP, 2x HR, Naheinstellgrenze 30 cm, Länge 137,5 mm, Gewicht 789,2 g, Fokusweg 146°, Blendenweg 48°, Filtergewinde 77 mm.
Samyang MF 50mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E Normalobjektiv (Artikelnummer 23015), T1,5-T22, 50 mm Brennweite, 9 Linsen in 576,4 g Gruppen, davon 1x ASP, 1x H-ASP, Naheinstellgrenze 45 cm, Länge 100,7 mm, Gewicht 576,4 g, Fokusweg 150°, Blendenweg 48°, Filtergewinde 77 mm.
Samyang MF 85mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E Teleobjektiv (Artikelnummer 23021), T1,5-T22, 85 mm Brennweite, 9 Linsen in 7 Gruppen, davon 1x ASP, Naheinstellgrenze 110 cm, Länge 100,7 mm, Gewicht 612,4 g, Fokusweg 140°, Blendenweg 48°, Filtergewinde 72 mm.

Bereit für Follow Focus

Wechseln Sie die Objektive in Windeseile! Durch die gleiche Positionierung der Zahnkränze für Fokus und Blende bei der Samyang MK2 Serie von Videoobjektiven müssen Sie praktisch nichts mehr umbauen. Der Fokusweg von 139° bis 150° (je nach Objektiv) sowie der Blendenweg von 48° erlauben feinste Justierung.
Bewährtes Set

Die Objektive werden in ihren individuellen Verpackungen geliefert, dazu erhalten Sie den Mantona Outdoor Schutzkoffer L (Artikelnummer 18509) mit dem passenden Inlay (Artikelnummer 20616). Diese passgenaue Schaumstoffeinlage bietet 6 Fächer für die sichere Aufbewahrung von Objektiven. Der mittelere Teil ist entfernbar, so dass anderes Equipment eingelegt werden kann. Der Koffer ist wasser- und staubdicht, stoßfest und verfügt über Ösen für ein Vorhängeschloss. Ein Druckausgleichsventil sorgt für Sicherheit bei Flugreisen oder auf hohen Bergen. Dem Koffer liegen obendrein noch vier individuell zuschneidbare Schaumstoff-Inlays bei. Mit diesem Objektivset in diesem Aufbewahrungs- und Transportkoffer können Sie sofort an den Drehort fahren, wo auch immer der liegen mag.

Lieferumfang:
1x Samyang MF 24/35/50/85 MK2 VDSLR Kofferset Sony E, bestehend aus:,1x Samyang MF 24mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E (Artikelnummer 23003),1x Samyang MF 35mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E (Artikelnummer 23009),1x Samyang MF 50mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E (Artikelnummer 23015),1x Samyang MF 85mm T1,5 VDSLR MK2 Sony E (Artikelnummer 23021),1x Gegenlichtblende (abnehmbar),2x Schutzkappen (vorne und hinten),1x Aufbewahrungstasche,1x Mantona Outdoor Schutzkoffer L (Artikelnummer 18509),1x Mantona Einlage 6 Objektive Outdoor Schutzkoffer L (Artikelnummer 20616)

Weitere Informationen:
Marke:
Samyang
Produkt-Art:
Objektiv-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.525,89*
€ 2.731,30*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 2.509,66*
€ 2.731,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.731,31*
€ 3.250,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.714,34*
€ 3.230,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.627,84*
€ 3.127,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.546,59*
€ 3.030,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.509,66*
€ 2.986,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.