Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Agrarscheren
>
Gartenschere
>
Elektrische Gartenschere
>
Artikel
Bosch Home and Garden 0600861A00 Keo 18 Astschere
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2355040-BP
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0600861A00
EAN/GTIN:
3165140925907
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Astsäge
Astschere
Bosch Home and Garden 0600861A00 Keo 18 Astschere
Bosch Home and Garden 0600861A00 Keo 18
Ausstattung:
Für Äste bis zu 80 mm Durchmesser · Der abnehmbare A-Griff sichert die Äste und verringert die Vibration beim Schnitt. Dies ermöglicht den sicheren Gebrauch der Säge mit einer Hand · Kraftvolles Sägen von bis zu 80 Schnitten pro Akkuladung* · Ergonomisches Design für sicheren Griff und gute Handhabung auch an schwierig zu erreichenden Stellen.
Technische Daten:
Astscheren-Besonderheiten: Akkubetrieb · Gewicht: 1.3 kg · Weitere technische Daten: Akku-Kapazität (Ah): 2.0
Akku-Typ: 18V Lithium-Ionen
Ladezeit (Minuten): 120
Max. Sägedurchmesser (mm): 80 (60 bei Einsatz mit A-Griff)
Max. Schnitte pro Ladung (mm): 80 bei 2,0 Ah-Akku
Lieferumfang:
Keo 18 · 18V Li-Ion Akku 2.0 Ah · Strauchschermesser · 1 Sägeblatt · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Marke:
Bosch Home and Garden
Astscheren-Besonderheiten:
Akkubetrieb
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Astschere
... >
17 - Werkzeug
>
Elektrische Werkzeuge
>
Sonstige Elektrische Handwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Astschneider
,
Elektrische Gartenschere
,
Gartensäge
,
Gärtnersäge
,
Industriestichsäge
,
Pendelhubstichsäge
,
Pendelstichsäge
,
Stichsäge
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
bosch professional werkzeugakku gba 18v lithium-ionen 2,0 ah
,
elektrische gartenschere
,
bosch elektrische gartenschere
,
03165140925907
,
Bosch Home and Garden
,
0600861A00
,
Keo 18
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
3 Tage
26
€ 6,90*
ab € 102,58*
€ 114,77*
Lager 4310
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 109,23*
€ 121,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 109,36*
€ 123,26*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,79*
€ 125,64*
Lager 102
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 136,15*
€ 151,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Messer-Set, Systemzubehör, 3 Stück
Bosch
F016800303
ab € 7,60*
Zubehör
Messer-Set, Systemzubehör, 5 Stück
Bosch
F016800307
ab € 10,29*
Zubehör
Pflegespray, Systemzubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen