Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Handy Kabel [1x USB-C® Stecker - 1x USB] 1.00 m USB-C®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355051-BP
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     451123W23070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ c 1m weiß
usb anschlusskabel
Xiaomi Handy Kabel [1x USB-C® Stecker - 1x USB] 1.00 m USB-C®

Xiaomi Datenkabel USB- Typ-C 451123W23070 original

Kabellänge: 1 m
Farbe: Weiß
Frustfreie Verpackung

Xiaomi Datenkabel USB-C

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Handy · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabellänge: 1.00 m · Passend für Produkte der Marken: Xiaomi · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Kabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB
Passend für Produkte der Marken:
Xiaomi
Marke:
Xiaomi
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Handy
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB-C®
Steckerausführung:
gerade
Produkt-Art:
Handy Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m, Xiaomi, 451123W23070, DK USB-C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 6,48*
Lager 102
203
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 6,49*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,35*
€ 13,46*
€ 3,50*
ab € 19,54*
€ 27,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.