| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2355210-BP Herst.-Nr.: 221-2532 EAN/GTIN: 4055144066609 |
| |
|
| | |
| Lagefixiert und mehrpolig:
Mit den Adaptern für den Durchgangsverbinder der Serie 221 erhalten Anwender individuelle Freiheitsgrade für den modularen, flexiblen Aufbau von bis zu 5 lagefixierten Polen in einem Adapter – ganz gleich, ob mit oder ohne Zugentlastung, auf Tragschienen mit Rastfuß, zum Verschrauben, Kleben, Anbinden oder Aufhängen.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Befestigungsadapter ohne Zugentlastung · Herst.-Teilenr.: 221-2532 · Inhalt: 5 St. · Produkt-Art: Befestigungsadapter · Typ (Hersteller-Typ): 221-2532 · Weitere technische Daten: Mit Rastfuß
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Marke: | WAGO | Herst.-Teilenr.: | 221-2532 | Typ (Hersteller-Typ): | 221-2532 | Ausführung (allgemein): | Befestigungsadapter ohne Zugentlastung | Produkt-Art: | Befestigungsadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WAGO, 221-2532, Kabelabzweiger, Stecker |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,392* | € 0,622* | | | | | 28 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,39432* | € 0,62432* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4079* | € 0,6479* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,40* | € 0,65* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,61* | € 0,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|