Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 1559C1240 Vorton 11 UVC-Klärer UVC-Gerät mit UVC-Klärgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355418-BP
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     1559C1240
EAN/GTIN:
     5010646055451
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
teichfilter
Hozelock 1559C1240 UVC-Gerät mit UVC-Klärgerät

Vorton 11 w UVC Klärer

UVC-Reinigungsgerät zur Bekämpfung von grünem Wasser durch Schwebealgen
Dieser Vorton UVC-Reiniger ist mit einer 11 Watt UV-Lampe ausgestattet, die für Teiche bis 8000 L (Teiche mit Fischbesatz 4000 L) geeignet ist

UVC-Reinigungsgerät zur Bekämpfung von grünem Wasser durch Schwebealgen. Dieser Vorton UVC-Reiniger ist mit einer 11 Watt UV-Lampe ausgestattet, die für Teiche bis 8000 L (Teiche mit Fischbesatz 4000 L) geeignet ist. Alle Vorton-Modelle sind serienmäßig mit Schlauchanschlüssen für die einfache Installation an einen 20/25/32 oder 40 mm Teichschlauch ausgestattet. Das eingebaute Laufrad in diesem UV-Reiniger sorgt dafür, dass das Wasser länger im Gerät bleibt und das UV-Licht effizienter arbeiten kann. Für einen effizienteren Betrieb empfehlen wir, die mitgelieferte UV-Lampe jährlich zu ersetzen.

Ausstattung:
Alle Vorton-Modelle sind serienmäßig mit Schlauchanschlüssen für die einfache Installation an einen 20/25/32 oder 40 mm Teichschlauch ausgestattet
Das eingebaute Laufrad in diesem UV-Reiniger sorgt dafür, dass das Wasser länger im Gerät bleibt und das UV-Licht effizienter arbeiten kann
Für einen effizienteren Betrieb empfehlen wir, die mitgelieferte UV-Lampe jährlich zu ersetzen.

Technische Daten:
Anschluss (Details): 20 - 40 mm · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet bis Pumpenleistung: 8000 l/h · Geeignet bis Pumpenleistung (bei Fischbesatz): 4000 l/h · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 11 W · Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit UVC-Klärgerät

Lieferumfang:
Vorton 11 w UVC Klärer

Weitere Informationen:
Geeignet bis Pumpenleistung:
8000 l/h
Geeignet bis Pumpenleistung (bei Fischbesatz):
4000 l/h
Marke:
Hozelock
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten:
mit UVC-Klärgerät
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
11 W
Anschluss (Details):
20 - 40 mm
Produkt-Art:
UVC-Gerät
Weitere Suchbegriffe: 05010646055451, Hozelock, 1559C1240, Vorton 11 UVC-Klärer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,02*
€ 99,47*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 77,31*
€ 99,48*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 126,63*
€ 158,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
1354
ab € 376,20*
Zubehör
Hozelock
1557
ab € 163,83*
Zubehör
Hozelock
1558
ab € 178,55*
Zubehör
Hozelock
1585
ab € 291,22*
Zubehör
Hozelock
1586
ab € 313,64*
Zubehör
Hozelock
1581
ab € 127,20*
Zubehör
Hozelock
1582
ab € 171,50*
Zubehör
Hozelock
1583
ab € 209,96*
Zubehör
Hozelock
1584
ab € 253,93*
Zubehör
Hozelock
1352
ab € 267,29*
Zubehör
Hozelock
1353
ab € 322,75*
Zubehör
Hozelock
1752
ab € 143,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.