Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS Stiftkontakt AMP-Superseal 1.5mm Series ES19 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355518-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     ES19
EAN/GTIN:
     4260258510775
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker set
BAAS Stiftkontakt AMP-Superseal 1.5mm Series ES19 1 St.

ES-AMP-SUPERSEAL Ersatzkontakte Set 20teilig

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
20teilig

Steckverbinder für Maschinen- und Fahrzeugbau, wo es auf Wasserdichtigkeit und auf Widerstandsfähigkeit gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motorenöle ankommt. Alle Steckverbinder erfüllen die Normen nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67.

Ausstattung:
Ersatzkontakte und Isolatoren

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 1.5 mm,Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Gelb,Metall · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 24 V/DC · Nennstrom: 14 A · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Querschnitt (min.): 0.75 mm² · Serie (Steckverbinder): AMP-Superseal 1.5mm Series · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt,Stiftkontakt · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
5 Ersatz-Stifte,5 Ersatz-Buchsen,10 Isolatoren

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb | Metall
Nennstrom - gerundet:
14 A
Marke:
BAAS
Industrieware:
Nein
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 1.5 mm | Crimpen
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
AMP-Superseal 1.5mm Series
Herst.-Teilenr.:
ES19
Typ (Hersteller-Typ):
ES-AMP-SUPERSEAL Ersatzkontakte Set
Nennstrom:
14 A
Nennspannung:
24 V/DC
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt | Stiftkontakt
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.75 mm²
Gehäuse-Material:
Polyamid
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftkontakt
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker flachstecker, BAAS, ES19, ES-AMP-SUPERSEAL Ersatzkontakte Set
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 6,83*
Lager 102
60
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,84*
6 Tage
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 15,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.