Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt ASTAWB1 ASTAWB1 eMobility Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355706-BP
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     ASTAWB1
EAN/GTIN:
     5714652000268
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Blaupunkt ASTAWB1 ASTAWB1 eMobility Standfuß

Edelstahlständer Ladestation Blaupunkt

Geeignet für Blaupunkt-Ladestationen AWB1P32AT2NCB und AWB3P32AT2NCB

Edelstahl Stand für Blaupunkt Ladestation

Ausstattung:
Geeignet für Blaupunkt-Ladestationen AWB1P32AT2NCB und AWB3P32AT2NCB
Enthält 4 Ankerhaken für das Fundament
Edelstahl 304
Höhe 1200 mm
Breite 210 mm
Tiefe 80 mm
Installationsbasisgröße 300 x 160 mm
GW 12,6 kg / NW 9,7 kg

Lieferumfang:
Edelstahlständer Ladestation Blaupunkt

Weitere Informationen:
Marke:
Blaupunkt
Produkt-Art:
eMobility Standfuß
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 252,01*
€ 308,30*
Frei Haus
ab € 283,00*
€ 340,07*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 484,07*
€ 565,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,30*
€ 366,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,65*
€ 338,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.