Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PPL18U-050L6 Tischnetzteil, Festspannung 5 V/DC 3 A 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355742-BP
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PPL18U-050L6
EAN/GTIN:
     4024559313035
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Phihong PPL18U-050L6 Tischnetzteil, Festspannung 5 V/DC 3 A 15 W

Tischnetzteil, Festspannung Serie PPL18U

5 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 3 A
15 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1


Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Einsatzort: Steckdose,Innenbereich · Kabellänge: 1.50 m · Leistung: 15 W · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 50 x 33 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
PPL18U-050L6
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose | Innenbereich
Leistung:
15 W
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,93*
€ 20,87*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 15,23*
€ 22,31*
1
€ 8,95*
ab € 16,05*
€ 25,81*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 34,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.