| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2356036-BP Herst.-Nr.: 2064235 EAN/GTIN: 5010266005874 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LOCTITE® SI 5980 BK Silikon Herstellerfarbe Schwarz 2064235 100 ml
SI 5980 BK Silikon
Flächendichtung - haftet hervorragend. Ideal für Anwendungen mit größerem Dichtspalt. Keine Kennzeichnungspflicht. Hervorragende Ölbeständigkeit.
LOCTITE® SI 5980 ist ein Dichtstoff, der besonders für Flächendichtungsanwendungen geeignet ist. Das Produkt wird hauptsächlich für flexible Flanschabdichtungen oder für entsprechend designte verwindungssteife Flanschverbindungen eingesetzt. Das Produkt besteht On-Line-Dichtigkeitsprüfungen mit niedrigen Drücken, die nach der Flanschmontage durchgeführt werden. Typische Anwendungen sind u.a. Flanschabdichtungen von gestanzten Blechteilen (Steuergehäusedeckel und Ölwannen), bei welchen eine hervorragende Ölbeständigkeit gefordert ist und starke Relativbewegungen zwischen den Flanschen zu erwarten sind. Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit.
Ausstattung: Flächendichtung für flexible Flansche · Gute Glykolbeständigkeit · Hervorragende Ölbeständigkeit · Farbe schwarz · Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen,EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 100 ml | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | LOCTITE® | Farbe: | schwarz | Sicherheitshinweise / EUH: | EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen | EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | Produkt-Art: | Silikon |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Aktivator, Loctite Beschichtung, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Schraubensicherung, Allroundpaste, Montagepaste, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, Silicon, Silikon, loctite flächendichtung 100ml, adhesion primer, loctite haftvermittler, LOCTITE®, 2064235, SI 5980 BK, kleber, klebstoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 30 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,17* | € 15,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 14,22* | € 17,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 14,25* | € 19,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 15,08* | € 20,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,49* | € 27,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,2049* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|