Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED Stripe Daylight 79859 LED-Streifen mit Stecker 5 m Tageslichtweiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356143-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79859
EAN/GTIN:
     4000870798591
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Paulmann MaxLED Stripe Daylight 79859 LED-Streifen mit Stecker 5 m Tageslichtweiß

MaxLED 250 Strip unbeschichtet 5m Tageslichtweiß

Einzelstreifen
Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
Schutz gegen Spritzwasser
Nach Bedarf kürzbar
Rückseitig selbstklebend für einfache Montage

Dieser MaxLED 250 Strip mit einer Länge von 5m ist die perfekte Ergänzung zum Basisset. Die Strips sind mit 19 Watt so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Tageslichtweiße Strips sorgen für aktivierendes und konzentrationsförderndes Raum- und Nutzlicht.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (LED-Streifen): mit Stecker · Einsatzbereich: Innen · Farbtemperatur max.: 6500 K · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Gewicht: 111 g · LED-Streifen-Besonderheiten: selbstklebend,kürzbar · Leuchtfarben: Tageslichtweiß · Lichtstrom Gesamt: 1500 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 5 m · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: III · Serie (LED-Lichbänder): MaxLED

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
5 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Paulmann
Schutzart:
IP20
Leuchtfarben:
Tageslichtweiß
Anschluss (LED-Streifen):
mit Stecker
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Streifen-Besonderheiten:
selbstklebend | kürzbar
Material:
Kunststoff
Serie (LED-Lichbänder):
MaxLED
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbtemperatur max.:
6500 K
Lichtstrom Gesamt:
1500 lm
Einsatzbereich:
Innen
Schutzklasse:
III
Gewicht:
111 g
Produkt-Art:
LED-Streifen
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led streifen, led streifen 5m, Paulmann, 79859, MaxLED Stripe Daylight, LED-Streifen, LEDstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,32*
€ 20,32*
€ 5,95*
ab € 15,79*
€ 22,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,04*
€ 22,71*
€ 4,00*
ab € 16,13*
€ 23,18*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 29,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.