Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MaxLED Basic RGB 79880 LED-Streifen-Basisset mit Stecker 24 V 1.5 m Warmweiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356149-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79880
EAN/GTIN:
     4000870798805
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Paulmann MaxLED Basic RGB 79880 LED-Streifen-Basisset mit Stecker 24 V 1.5 m Warmweiß

MaxLED 250 Basisset beschichtet 1,5m IP44 RGBW Protect Cover

Einzelstreifen
Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
Schutz gegen Spritzwasser
Nach Bedarf kürzbar
Rückseitig selbstklebend für einfache Montage

Dieses MaxLED 250 Basisset enthält neben dem Streifen in der Länge von 1,5m, ein passendes Vorschaltgerät und eine Steuerungseinheit mit Infrarotfernbedienung. Der Strip lässt sich dank der neuartigen IP44-Beschichtung „Protecting Cover“ auch in Feuchträumen verwenden. Mit 10 Watt sind die MaxLED Strips so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Dank der stimmungsvollen Farbwechselfunktion schaffen sie ein individuelles Wohnambiente - von einfarbiger Dauerbeleuchtung bis hin zu mehrfarbigen Lichteffekten ist alles möglich. Eine Diode in Weiß (W) sorgt zusätzlich für wohnliches warmweißes Licht und macht das Mischen eines Weißtones aus den Farben Rot, Grün und Blau (RGB) überflüssig.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (LED-Streifen): mit Stecker · Betriebsspannung: 24 V · Einsatzbereich: Innen · Farbtemperatur max.: 3000 K · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Gewicht: 285 g · LED-Streifen-Besonderheiten: selbstklebend,kürzbar · Leuchtfarben: Warmweiß · Lichtstrom Gesamt: 345 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 1.5 m · Schutzklasse: II · Serie (LED-Lichbänder): MaxLED

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1.5 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Paulmann
Leuchtfarben:
Warmweiß
Anschluss (LED-Streifen):
mit Stecker
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Streifen-Besonderheiten:
selbstklebend | kürzbar
Material:
Kunststoff
Serie (LED-Lichbänder):
MaxLED
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbtemperatur max.:
3000 K
Lichtstrom Gesamt:
345 lm
Betriebsspannung:
24 V
Einsatzbereich:
Innen
Schutzklasse:
II
Gewicht:
285 g
Produkt-Art:
LED-Streifen-Basisset
Weitere Suchbegriffe: paulmann led-band 2m, led streifen, paulmann led streifen, Paulmann, 79880, MaxLED Basic RGB, LED-Streifen, LEDstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,27*
€ 32,27*
€ 5,95*
ab € 25,04*
€ 34,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,46*
€ 35,03*
€ 4,00*
ab € 25,94*
€ 36,00*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 28,78*
€ 39,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.