Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainta G256CMF Universal-Gehäuse Polycarbonat Hellgrau, Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356906-BP
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G256CMF
EAN/GTIN:
     4064161166865
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Gainta G256CMF Universal-Gehäuse 82 x 80 x 55 Polycarbonat Hellgrau,Klar 1 St.

Technische Daten:
Gewicht: 153 · Herstellerfarbe: Hellgrau,Klar · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 82 x 80 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Hellgrau | Klar
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Gainta
Schutzart:
IP65
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
G256CMF
Länge bzw. Tiefe:
82 mm
Gewicht:
153
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 04064161166865, Gainta, G256CMF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,77*
€ 10,34*
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 10,37*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 11,48*
7 Tage
79
€ 6,99*
ab € 18,37*
€ 25,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.