Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gainta G258CMF Universal-Gehäuse Polycarbonat Hellgrau, Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356907-BP
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     G258CMF
EAN/GTIN:
     4064161166872
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Gainta G258CMF Universal-Gehäuse 160 x 80 x 55 Polycarbonat Hellgrau,Klar 1 St.

Technische Daten:
Gewicht: 228 · Herstellerfarbe: Hellgrau,Klar · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 80 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Hellgrau | Klar
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Gainta
Schutzart:
IP65
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
G258CMF
Länge bzw. Tiefe:
160 mm
Gewicht:
228
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 04064161166872, Gainta, G258CMF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 14,45*
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 14,49*
Lager 102
116
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 21,67*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 29,39*
€ 39,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.