Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U021 Lichtsensor 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356939-BP
Hersteller:
     M5 Stack
Herst.-Nr.:
     U021
EAN/GTIN:
     4064161170190
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Varistor
varistor
M5Stack U021 Lichtsensor 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Arduino

M5Stack Lichtintensitätssensor

10K einstellbarer Widerstand
LM393 Dual Differentialkomparator
Software-Entwicklungsplattform: Arduino, UIFlow (Blocky, Python)

Der Lichtintensitätssensoreinheit aus der M5Stack-Reihe ist mit einem einstellbaren Fotowiderstand ausgestattet. Ein Fotowiderstand ist ein lichtgesteuerte variabler Widerstand. Der Widerstand eines Fotowiderstands nimmt mit zunehmender Intensität des einfallenden Lichts ab und umgekehrt. Es weist eine Photoleitfähigkeit auf, die es ermöglicht, die Schwankungen auf Grundlage der Spannung zu erfassen und die digitalen Daten mit einem AD umzuwandeln.
Die Entwickler haben zudem einen kleinen Mehraufwand betrieben um den Kreislauf zu stärken. Ein LM393 dual Differentialkomparator vergleicht die Differenzspannung zwischen dem Fotowiderstand und dem Varistor. Somit kann er einen größeren und genaueren Bereich der Lichtintensität bieten.

Technische Daten:
Gewicht: 4.4 g · Passend für (Entwicklungskits): Arduino · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Schnittstellen (Bauelemente): Grove · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Lieferumfang:
1x Licht-Sensor,1x Grove-Kabel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
M5Stack
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Passend für (Entwicklungskits):
Arduino
Schnittstellen (Bauelemente):
Grove
Gewicht:
4.4 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: 04064161170190, M5Stack, U021
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,70*
€ 4,28*
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 4,44*
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 4,44*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,60*
7 Tage
76
€ 6,99*
ab € 7,34*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.