Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebotec Klettbandsockel zum Bündeln, mit Sockel, zum Anschrauben Haft- und Flauschteil (B x H) 7.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356960-BP
Hersteller:
     Hebotec
Herst.-Nr.:
     3011-001-150C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebotec
3011-001-150C
Klett
Klettprodukte
Hebotec Klettbandsockel zum Bündeln,mit Sockel,zum Anschrauben Haft- und Flauschteil (B x H) 7.5 mm x 150 mm Schwarz 1 St.

Klettbandsockel mit Klettband 3011-001-150

Wiederverwendbar
Kabelbündel können problemlos erweitert werden
Einschnürungsfreie und schonende Leitungsmontage
Reduzierte Verletzungsgefahr gegenüber abgeschnittenen Kabelbindern

Der Klettbandhalter dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Der Halter ist für die Direktmontage mit M4-Schraube

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln,mit Sockel,zum Anschrauben · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Material: Polyamid · Produktabmessung, Breite: 7.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich 4 - 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 7.5 mm x 150 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
7.5 mm
Marke:
Hebotec
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln | mit Sockel | zum Anschrauben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
3011-001-150C
Typ (Hersteller-Typ):
3011-001-150C
Produkt-Art:
Klettbandsockel
Weitere Suchbegriffe: Klettprodukt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,61*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,62*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,13*
€ 20,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.