| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2357073-BP Herst.-Nr.: EH-VK-157 EAN/GTIN: 4251138208561 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY EH-VK-157 Betriebsverbandkasten STANDARD, grün 270 x 175 x 90
Betriebsverbandkasten STANDARD, grün
Inklusive Erste-Hilfe-Material DIN 13157
Betriebsverbandkasten STANDARD. Inklusive Wandhalterung. Inklusive Erste Hilfe Material gemäß DIN 13157.
ABS-Kunststoff, wärme- und formbeständig, schlagfest, Deckel mit Endlos-Moosgummi-Dichtung zur guten Abdichtung des Kasteninhaltes. Farben: grün; Aufdruck in weiß.
Laut UVV (Unfallverhütungsvorschrift) und Arbeitsstättenrichtlinie (BGV A5) hat jeder Betrieb (z. B. Büros, Werkstätten, Tankstellen, Kindergärten, Schulen, Baustellen, Lager- und Speditionsbetriebe, Industriebetriebe, Kaufhäuser, Märkte etc.) ERSTE-HILFE-Material (Betriebsverbandkasten) bereitzuhalten, das den Normen DIN 13157 oder DIN 13169 entspricht. Die ERSTE-HILFE-Materialien können entweder in bestimmten Kästen, Koffern (Betriebsverbandkasten) oder Schränken aufbewahrt werden. Die Anforderungen an den Umfang der ERSTE-HILFE-Materialien richten sich nach der Anzahl der Mitarbeiter. Die Einhaltung der relevanten Vorschriften wird von der Berufsgenossenschaft in regelmäßigen Abständen überprüft. Es ist empfehlenswert, die sachgemäße Verwendbarkeit der Teile regelmäßig zu überprüfen, da negative Umwelteinflüsse nicht auszuschließen sind.
Technische Daten: Normen (Erste Hilfe): DIN 13157 · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm
Lieferumfang: Inklusive Erste-Hilfe-Material DIN 13157
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 270 mm x 175 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 90 mm | Produktabmessung, Länge: | 270 mm | Produktabmessung, Breite: | 175 mm | Marke: | B-SAFETY | Normen (Erste Hilfe): | DIN 13157 | Produkt-Art: | Verbandskasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebs-verbandkasten din13157, verbandkasten betrieb, verbandkasten en 13157, B-SAFETY, EH-VK-157, first aid, firstaid, verbandskasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,05* | € 20,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,84* | € 20,20* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,04* | € 40,05* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,76* | € 53,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|