Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4714554 Video Verlängerungskabel [1x BNC-Stecker - 1x BNC-Stecker] 20.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357277-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4714554
EAN/GTIN:
     4064161168302
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel 75 ohm 20m
Sygonix SY-4714554 Video Verlängerungskabel [1x BNC-Stecker - 1x BNC-Stecker] 20.00 m Schwarz

BNC Videokabel, 75 Ohm, 20 m

Ausführung: BNC- BNC
Hochwertig und langlebig
Stabile Steckverbindung

In bester Verbindung. Mit dem hochwertigen und konfektionierten BNC-Kabel verbinden Sie die einzelnen Komponenten miteinander.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Video · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 20.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 20 m · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Impedanz: 75 Ω

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
BNC-Stecker
Produktabmessung, Länge:
20 m
Marke:
Sygonix
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Video
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Video Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 20m, Sygonix, SY-4714554
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
382
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 24,90*
€ 4,00*
ab € 18,31*
€ 26,50*
€ 3,50*
ab € 34,57*
€ 46,60*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 43,02*
€ 57,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.