Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metsafil 1:10 Crawler Felgen Gear Silber-Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357384-BP
Hersteller:
     Metsafil
Herst.-Nr.:
     MT5030SB
EAN/GTIN:
     4250650945411
Suchbegriffe:
Felgen (Modellbau)
felgen (modellbau)
Metsafil Beadlock Wheels GEAR silber/schwarz 1.9 (2 St.)

Aluminium Crawler Felge
Speziell für Fahrzeuge mit Portalachsen
Ohne Radnabe

METSAFIL ist ein portugiesischer Hersteller von hochwertigen Aluminiumprodukten. Die Fertigung findet auf höchstem Niveau in modernen Fräs- und Bearbeitungszentren statt, die unter anderem auch für die Fotoindustrie tätig sind. Die neuste Metsafil - Entwicklung sind eine Reihe von Beadlock-Rädern, die mit der neuen Generation von RC Crawler-Modellen mit Portalachse kompatibel sind.

Die neuen 1,9-Zoll-Metsafil-Räder werden ohne Sechskantnaben geliefert (Bitte separat ensprechend Ihrem Modell dazu bestellen). Es sind derzeit verschiedene Versionen an Radnaben optional erhältlich, um die Räder an Ihr Fahrzeug anzupassen!

Ausstattung:
Die verfügbaren Radnaben im Detail: Absima Artikel Nr. MT5001 = 12 mm Radnaben (2 St.) passend z .B. für ABSIMA Crawler CR3.4 oder Absima Artikel Nr. MT5002 = 12 mm Radnaben (2 St.) passend für HPI, TRAXXAS, AXIAL (incl. Capra and SCX10 III) etc.
Alle 1.9" Standard-Reifen können verwendet werden
Einfacher und schneller Zusammenbau - kein Verkleben erforderlich.

Technische Daten:
Felgen-Breite: 27 mm · Felgen-Design: Gear · Felgen-Durchmesser: 48.26 mm · Felgen-Farbe: Silber-Schwarz · Felgen-Mitnehmer: Ohne · Inhalt: 1 Paar · Maßstab: 1:10 · Passend für Modellart: Crawler · Produkt-Art: Felgen

Lieferumfang:
2 St. 1.9" Beadlock Felgen (w/o hexes),2 St. Aluminum Spannringe,2 St. Aluminum Beadlock Ringe,16 St. Edelstahl-Schrauben.

Hinweis:
Montagehinweis: Bitte achten Sie bei der Montage der Reifen darauf, dass sich die beiden Befestigungspunkte auf der Innenseite der Felgen in der richtigen Position befinden (Markierungspunkte übereinander liegend)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Marke:
Metsafil
Passend für Modellart:
Crawler
Felgen-Farbe:
Silber-Schwarz
Maßstab:
1:10
Felgen-Breite:
27 mm
Felgen-Design:
Gear
Felgen-Durchmesser:
48.26 mm
Felgen-Mitnehmer:
Ohne
Produkt-Art:
Felgen
Weitere Suchbegriffe: Metsafil, MT5030SB, Beadlock Wheels, Crawler Räder, Crawler Felgen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 14,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,71*
€ 47,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,42*
€ 46,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,76*
€ 44,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,53*
€ 43,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,07*
€ 42,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,69*
€ 35,33
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metsafil
MT5001
ab € 6,50*
Sonstiges
Metsafil
MT5002
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.