Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Unterhaltungselektronik
>
Smart-TV
>
Artikel
Dyon Smart 43 XT LED-TV 109.2 cm 43 Zoll EEK G (A - G) DVB-T2, DVB-C, DVB-S, Full HD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2357910-BP
Hersteller:
DYON
Herst.-Nr.:
D800169
EAN/GTIN:
4260552542236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Dyon Smart 43 XT LED-TV 109.2 cm 43 Zoll EEK G (A - G) DVB-T2,DVB-C,DVB-S,Full HD,Smart TV,WLAN,CI+ Schwarz
Dyon Smart 43 XT LED-TV
Bilddiagonale: 109.2 cm (43 Zoll)
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Empfang: DVB-S (Sat),DVB-C (Kabel),DVB-T2 (Antenne)
Energieeffizienzklasse: G (A - G)
Bildverbesserung: 60 Hz
Aufnahmefunktion: Nein
Der DYON SMART 43 XT kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik, Konnektivität und Effizienz. Mit der intuitiven Bedienbarkeit nutzen Sie kinderleicht die bereits vorhandenen Apps (Prime Video, Netflix, Youtube, Facebook, Twitter uvm.). HbbTV ermöglicht es Ihnen mit nur einem Klick auf die rote Taste programmbegleitende Infos, wie bspw. Texte, hochauflösende Bebilderungen, Videos oder Dienste, abzurufen. Die Netflix/Prime Video-Taste auf Ihrer Fernbedienung verbindet Sie mit dem gleichnamigen Streamingdienst. Der im DYON SMART 43 XT integrierte Triple-Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Für den Empfang von Pay-TV - Programmen verfügt der DYON SMART 43 XT über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.
Ausstattung:
Full-HD Smart LED-Fernseher mit 108 cm (42,5 Zoll) Bildschirmdiagonale · Smart Portal (HbbTV, Netflix, Prime Video, YouTube, ARD-ZDF-Mediathek, etc.) · Fernbedienung mit Netflix & Prime Video Taste · Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel (Full-HD) / Bildwiederholrate: 50/60 Hz · Empfang: Analog, DVB-T2 (Terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2 (Satellit) · CI+ Steckplatz · Hotel-Modus · Elektronischer Programmführer (EPG) · 3x HDMI-Anschluss (1x ARC/CEC Unterstützung), 2x USB-Anschluss, LAN-Anschluss und WIFI · Abmessung (ohne Standfuß): 973x566x86 mm · Abmessung (mit Standfuß): 973x607x196 mm.
Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: G (A - G) · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3 · Aufnahme-Funktion (LOV): Nein · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Display-Diagonale (in Zoll): 43 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 109.2 cm · Display-Technologie: LED · Empfang: DVB-S (Sat),DVB-C (Kabel),DVB-T2 (Antenne) · Geräte-Höhe (ohne Standfuß): 566 mm · Geräte-Tiefe (ohne Standfuß): 86 mm · Gewicht: 6.8 kg · Gewicht, Hinweis: mit Fuß · Helligkeit (Details): 220 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.3 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 54 W · Musikleistung (max.): 16 W · Netzwerk-/Internetfunktion: Smart TV · Produktabmessung, Breite: 973 mm · Produktabmessung, Höhe: 607 mm · Produktabmessung, Tiefe: 160 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB · Schnittstellen: USB: 2 x · StandBy-Aufnahme: 0.3 W · Stromversorgung (Details): 230 V · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · TV-Besonderheiten: Smart TV,CI+,Hotelmodus · TV-Besonderheiten (Nur für Titel): DVB-T2,DVB-C,DVB-S,Full HD,Smart TV,WLAN,CI+ · VESA-Norm: 200 x 200 mm · WLAN (TV): integriert · Wandmontage-Möglichkeit: Ja · Zertifizierungscode EEK: 380580
Lieferumfang:
DYON Smart 43 XT,Anleitung,Standfüße,Fernbedienung (inkl. Batterien).
Systemvoraussetzungen:
Für die Verwendung der Smart‐Funktion ist ein Breitbandanschluss notwendig
Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 973 x 607 x 160 mm
Display-Diagonale (cm):
109.2 cm
Display-Kategorie (TV):
41 Zoll - 43 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
86 mm
Produktabmessung, Tiefe:
160 mm
Produktabmessung, Höhe:
607 mm
Produktabmessung, Breite:
973 mm
Display-Diagonale (in cm):
109.2 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
43 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
43 Zoll
Display-Technologie:
LED
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
Bildverbesserung:
60 Hz
Marke:
Dyon
Schnittstellen: USB:
2 x
Farbe:
schwarz
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
380580
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
G (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB
Netzwerk-/Internetfunktion:
Smart TV
Aufnahme-Funktion (LOV):
Nein
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
TV-Besonderheiten:
Smart TV | CI+ | Hotelmodus
TV-Besonderheiten (Nur für Titel):
DVB-T2 | DVB-C | DVB-S | Full HD | Smart TV | WLAN | CI+
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
566 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Musikleistung (max.):
16 W
StandBy-Aufnahme:
0.3 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.3 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
54 W
Helligkeit (Details):
220 cd/m²
Stromversorgung (Details):
230 V
Empfang:
DVB-S (Sat) | DVB-C (Kabel) | DVB-T2 (Antenne)
VESA-Norm:
200 x 200 mm
Wandmontage-Möglichkeit:
Ja
Gewicht, Hinweis:
mit Fuß
Gewicht:
6.8 kg
WLAN (TV):
integriert
Produkt-Art:
LED-TV
... >
23 - Audio / Video / Empfangstechnik
>
TV / LCD / TFT / Plasma
>
Flachbild-Fernsehgeräte
Weitere Suchbegriffe:
LCD Fernseher
,
LCD-Bildschirm
,
LCD-TV
,
TV
,
TV-Gerät
,
TV-Geräte
,
LED-Fernseher
,
LED-TV
,
Smart Fernseher
,
Smart-TV
,
led-tv dvb-s
,
led fernseher
,
led-tv 43"
,
Dyon
,
D800169
,
Smart 43 XT
,
Flachbildschirm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,67*
€ 292,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,94*
€ 279,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1700E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 204,09*
Zubehör
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1900E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 248,07*
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W400, Schwarz
Neomounts
LED-W400BLACK
ab € 31,28*
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W500, Schwarz
Neomounts
LED-W500
ab € 88,03*
Zubehör
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W600, Schwarz
Neomounts
LED-W600BLACK
ab € 34,03*
Zubehör
Neomounts TV/Monitor Deckenhalterung FPMA-C340, Schwarz
Neomounts
FPMA-C340BLACK
ab € 49,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen