Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF17080V11000UA99 Axiallüfter 5 V/DC 1.52 m³/h (L x B x H) 17 x 17 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358033-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF17080V1-1000-UA99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF17080V11000UA99 Axiallüfter 5 V/DC 1.52 m³/h (L x B x H) 17 x 17 x 8 mm

Lüfter 5V 17x8 V 1,5m³/h 21,5dBA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 5 V · Drehzahl: 21000 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 21.5 dB · Kabellänge: 0.15 m · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Leistung: 0.47 W · Luftdurchsatz: 1.52 m³/h · Material: Thermoplast,PBT · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 17 mm · Stromaufnahme max.: 93 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Kabellänge:
0.15 m
Abmessungen:
(L x B x H) 17 x 17 x 8 mm
Stromaufnahme max.:
93 mA
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
17 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Marke:
Sunon
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Thermoplast | PBT
Typ (Hersteller-Typ):
MF17080V11000UA99
Nennspannung:
5 V/DC
Luftdurchsatz:
1.52 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
21.5 dB
Drehzahl:
21000 U/min
Leistung:
0.47 W
Betriebsspannung (Bereich):
5 V (max)
Betriebsspannung max.:
5 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 5 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc sunon, Sunon, MF17080V1-1000-UA99, MF17080V11000UA99, lüfter, kühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,79*
€ 8,95*
ab € 5,83*
€ 8,80*
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 8,83*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,43*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 12,04*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.