Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon LGP92 Lüftergitter 1 St. (B x H x T) 92 x 92 x 7.30 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358047-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     LGP92
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter sunon
lüftergitter
Sunon LGP92 Lüftergitter 1 St. (B x H x T) 92 x 92 x 7.30 mm Kunststoff

Sunon Lüftergitter Serie LGP

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7.30 mm · Typ: LGP92

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 92 x 92 x 7.30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
7.30 mm
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Marke:
Sunon
Material:
Kunststoff
Typ:
LGP92
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: Sunon, LGP92, Schutzgitter, schutz-gitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,81*
Lager 102
404
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,82*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,57*
€ 26,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.