Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz ATHENIS, Paris Weiß 805800182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358378-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     805800182
EAN/GTIN:
     4008224582865
Suchbegriffe:
Kopp
805800182
Kopp Einsatz ATHENIS,Paris Weiß 805800182

Infrarot-Bewegungsschalter

INFRAcontrol T 180° UP IP20, Infrarot-Bewegungsschalter,Unterputz, mit Umschalter: Dauer-AUS, Automatik, Dauer-EIN,230V~, 50-60Hz, 2-Draht-Gerät, ohmsche Last 40-400W,Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, einstellbar von 4-240

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: ATHENIS,Paris

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Kopp
Farbe:
weiß
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
ATHENIS | Paris
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,59*
€ 57,30*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 43,35*
€ 57,31*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 44,30*
€ 59,37*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 56,59*
€ 73,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.