Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko TT 47284 TT Diesellok V 180 4-achsig der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358451-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     47284
EAN/GTIN:
     4015615472841
Suchbegriffe:
Diesellok TT
Diesellokomotive TT
diesellok tt
Piko TT 47284 TT Diesellok V 180 4-achsig der DR

TT Diesellok V 180 4-achsig der DR

NEM 658 PluX16
NEM Schacht + Kurzkupplungskulisse

Neuheit 2021: Druckvariante der B 118 als V180 der DR in Epoche III

Ausstattung:
NEM 658 PluX16 digitale Schnittstelle · 2 Haftreifen · NEM Schacht + Kurzkupplungskulisse · PIKO Sound-Modul nachrüstbar · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DRG · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: TT · Epoche: III · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 162 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Piko TT
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DRG
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
162 mm
Herst.-Teilenr.:
47284
Epoche:
III
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 04015615472841, Piko TT, 47284
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,09*
€ 157,84*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 131,92*
€ 157,85*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 216,56*
€ 253,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.