Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 51103 H0 E-Lok BR 101 der DB AG Wechselstromversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358468-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     51103
EAN/GTIN:
     4015615511038
Suchbegriffe:
04015615511038
Piko H0
51103
Piko H0 51103 H0 E-Lok BR 101 der DB AG Wechselstromversion

H0 E-Lok BR 101 der DB AG Wechselstromversion

NEM 658 PluX22
Inkl. PIKO Sound-Decoder

Neuheit 2021: Nun ist auch dieser Tausendsassa der DB AG als PIKO Expert Modell vertreten. Die moderne Bauform der Lokomotive ist exakt nachempfunden worden. Vorbildgerecht ist die Lok in verkehrsrot lackiert, inklusive „DB-Keks“. Die Einholm-Stromabnehmer sind äußerst filigran nachgebildet worden. Scharf gravierte Drehgestelle runden den optischen Auftritt ab. Zur Komplementierung liegen zurüstbare Bremsschläuche bei. Für freie Fahrt sorgt ein kraftvoller, 5-poliger Motor. Mit zwei Schwungmassen ausgestattet, fällt die PIKO BR 101 mit extremer Laufruhe auf. Traktion beim Fortkommen verschaffen zwei diagonal angebrachte Haftreifen. Technisches Highlight sind die verbauten Führerstands- und Führerpultbeleuchtungen. Der Lichtwechsel erfolgt fahrtrichtungsabhängig in rot/weiß, natürlich ausgeführt in modernster LED-Technik. Im Digitalbetrieb sind diese Funktionen separat schaltbar. Gesteuert wird dies über einen PluX 22 Decoder. Die Mittelleiterversion wird werksseitig mit einem mfx-fähigen Decoder ausgeliefert.

Ausstattung:
NEM 658 PluX22 Soundecoder · 2 Haftreifen · NEM Schacht + Kurzkupplungskulisse · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 219 mm · Strom-System: Digital AC Sound

Weitere Informationen:
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
219 mm
Herst.-Teilenr.:
51103
Strom-System:
Digital AC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,04*
€ 206,89*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 234,68*
€ 273,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,88*
€ 325,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,67*
€ 322,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.