Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 51102 H0 E-Lok BR 101 der DB AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358613-BP
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     51102
EAN/GTIN:
     4015615511021
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
e-lok h0
Piko H0 51102 H0 E-Lok BR 101 der DB AG

H0 E-Lok BR 101 der DB AG

NEM 658 PluX22
Inkl. PIKO Sound-Decoder

Neuheit 2021: Nun ist auch dieser Tausendsassa der DB AG als PIKO Expert Modell vertreten. Die moderne Bauform der Lokomotive ist exakt nachempfunden worden. Vorbildgerecht ist die Lok in verkehrsrot lackiert, inklusive „DB-Keks“. Die Einholm-Stromabnehmer sind äußerst filigran nachgebildet worden. Scharf gravierte Drehgestelle runden den optischen Auftritt ab. Zur Komplementierung liegen zurüstbare Bremsschläuche bei. Für freie Fahrt sorgt ein kraftvoller, 5-poliger Motor. Mit zwei Schwungmassen ausgestattet, fällt die PIKO BR 101 mit extremer Laufruhe auf. Traktion beim Fortkommen verschaffen zwei diagonal angebrachte Haftreifen. Technisches Highlight sind die verbauten Führerstands- und Führerpultbeleuchtungen. Der Lichtwechsel erfolgt fahrtrichtungsabhängig in rot/weiß, natürlich ausgeführt in modernster LED-Technik. Im Digitalbetrieb sind diese Funktionen separat schaltbar. Gesteuert wird dies über einen PluX 22 Decoder. Mittels Steckschnittstelle ist die einfache Digitalisierung bereits vorbereitet.

Ausstattung:
NEM 658 PluX22 Sounddecoder · 2 Haftreifen · NEM Schacht + Kurzkupplungskulisse · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiß / rot.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 219 mm · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Piko H0
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
219 mm
Herst.-Teilenr.:
51102
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Piko H0, 51102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,20*
€ 410,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,23*
€ 409,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,31*
€ 403,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,54*
€ 376,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,53*
€ 336,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.