Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 10833 H0 RO z21 start Basis Digitalset (DCC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358763-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     10833
EAN/GTIN:
     9005033108335
Suchbegriffe:
Einsteigersets H0
einsteigersets h0
Roco 10833 H0 RO z21 start Basis Digitalset (DCC)

H0 RO z21 start Basis Digitalset (DCC)

z21 ist ein modular aufgebautes System:
Beginn mit z21 start-Zentrale und Z21 multiMAUS.
Aufrüsten mit WLAN-Router und Freischalt-Code, Art.-Nr. 10814, somit Einsatz von Smartphone, Tablet-PC, Z21 WLANMAUS und Computer (Software-gestützte Modellbahnsteuerung) möglich.
Falls ein eigener WLAN-Router vorhanden ist und Sie sich mit WLAN-Netzwerken auskennen, dann reicht zum oben genannten Aufrüsten der Freischalt-Code 10818.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Strom-System: Digital DC

Lieferumfang:
z21 start Digitalzentrale
Z21 multiMAUS
Steckernetzteil

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Herst.-Teilenr.:
10833
Strom-System:
Digital DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Roco, 10833
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 245,12*
€ 289,51*
Frei Haus
ab € 195,91*
€ 289,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,51*
€ 344,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,74*
€ 342,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,83*
€ 338,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,53*
€ 325,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,12*
€ 291,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.