Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 78090 H0 Elektrolokomotive Ae 3/6ˡ 10700 der SBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358785-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     78090
EAN/GTIN:
     9005033780906
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
e-lok h0
Roco 78090 H0 Elektrolokomotive Ae 3/6ˡ 10700 der SBB

H0 Elektrolokomotive Ae 3/6ˡ 10700 der SBB

Elektrolokomotive Ae 3/6ˡ 10700 der Schweizerischen Bundesbahnen.

Die Elektrolokomotiven der Serie Ae 3/6ˡ wurden von 1921 bis 1929 in mehreren Bestellungen beschafft. Die Lokomotive 10700 stammt aus den Werkshallen der MFO und der SLM. Bedingt durch die lange Beschaffungszeit wurden auch technische Neuerungen eingebaut. Die Leistung der Loks stieg dadurch von 1.450 kW auf 1.600 kW. Dank der guten Laufeigenschaften konnte auch die Höchstgeschwindigkeit angehoben werden. Ab 1929 von 90 km/h auf 100 km/h und für die stärkeren Lokomotiven (ab Nr. 10637) 1937, nach Anpassungen am Laufachsdrehgestell, auf 110 km/h.

Die Lokomotive 10700 war von 1927 bis 1986 im Depot Bern beheimatet. Sie ist bis heute als einsatzfähiges historisches Fahrzeug im Depot Olten einquartiert und gehört der Stiftung Historisches Erbe der SBB (SBB Historic).

Ausstattung:
Mit „Zürich–München‟ Werbebeklebung · Fein detailliertes Modell mit Stromabnehmern für CH und D · Mit vielen separat angesetzten Steckteilen teilweise in Ätztechnik ausgeführt · Z21 Führerstand verfügbar · Digital-Decoder PluX22 · Decoder-Typ MX645P22 · Sound · Pufferkondensator · Innenbeleuchtung · KK-Kinematik · Lichtwechsel nach Schweizer Vorbild mit Fahrtrichtung wechselnd · Schwungmasse · Schacht NEM 362 · Haftreifen · 3 Achsen angetrieben · 5-poliger Motor

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 170 mm · Strom-System: Digital AC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
170 mm
Herst.-Teilenr.:
78090
Strom-System:
Digital AC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 09005033780906, Roco, 78090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 305,60*
€ 432,30*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 376,29*
€ 432,31*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 563,74*
€ 635,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,31*
€ 514,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,56*
€ 513,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,48*
€ 500,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,10*
€ 474,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,29*
€ 447,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.