Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2359339-BP Herst.-Nr.: 0646 0072 EAN/GTIN: 4029547006890 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | testoterm - Mini-Indikatoren (+60 … +82 °C)
Messbereich +60 °C bis +82 °C Selbstklebende Mini-Indikatoren zur Temperaturüberwachung Farbwechsel bei Grenzwertüberschreitung innerhalb von 2 bis 3 Sekunden Optimal für die Temperaturüberwachung an bewegten oder kleinen Objekten und Langzeitüberwachungen
Die selbstklebenden testoterm Mini-Indikatoren können auf das Messobjekt geklebt werden und reagieren auf Temperaturanstiege innerhalb von 2 bis 3 Sekunden mit Farbwechsel.
Die Temperatur-Mini-Indikatoren sind selbstklebende, temperatursensible Folien, die mit Farbwechsel auf bestimmte Temperaturüberschreitungen reagieren. Sie eignen sich optimal für die Temperaturüberwachung von Produkten und Prozessen, bei denen eine spezifische Temperatur nicht überschritten werden soll, z.B. für bewegte oder kleine Objekte oder für Langzeitüberwachungen. Die Mini-Indikatoren im Einsatz Die Temperatur-Mini-Indikatoren werden in einem Heft mit jeweils 10 Stück geliefert. Sie lassen sich wie Sticker einfach vom Heft lösen und auf das Messobjekt kleben.
Die Färbung ist irreversibel: Ist die Temperatur einmal überschritten, entfärbt sich der Mini-Indikator nicht, auch wenn die Temperatur wieder sinkt. So lassen sich kritische Temperaturüberschreitungen auch nach längerer Zeit ablesen.
Technische Daten: Produkt-Art: Temperaturmessstreifen
Lieferumfang: testoterm Mini-Indikatoren für den Messbereich +60 °C bis +82 °C, 10 Stück in einem Heft.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 St. | Marke: | testo | Messbereich (max.): | +82 | Messbereich (min.): | +60 | Produkt-Art: | Temperaturmessstreifen | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Temperatur Aufkleber, Temperatur-Messetikett, Temperaturmessstreifen, testo temperatur messstreifen, temperatur messpunkte, messstreifen temperatur testo, 04029547006890, testo, 0646 0072, umweltmesstechnik, temperaturmesser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 26,08* | € 36,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 27,49* | € 36,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 28,97* | € 38,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 29,25* | € 39,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 33,60* | € 44,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Pakete (ab € 3,36* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|