Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Kugellager Kunststoff Innen-Durchmesser: 8 mm Außen-Durchmesser: 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-236055-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     608 KU
EAN/GTIN:
     4016138555851
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager innendurchmesser 8...
din 625
Reely Kugellager Kunststoff Innen-Durchmesser: 8 mm Außen-Durchmesser: 22 mm

Kunststoff-Kugellager

Ausstattung:
Rostfrei · Wartungsfrei · Gewichtsvorteil.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 22 mm · Innen-Durchmesser: 8 mm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Tragezahl dyn. Radial: 98 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
8 mm
Material:
Kunststoff
Tragezahl dyn. Radial:
98 N
Außen-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: reely rillenkugellager, 04016138555851, Reely, 608 KU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
203
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,76*
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
216461
ab € 6,70*
Sonstiges
Reely
216038
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.