Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2360684-BP Herst.-Nr.: 18-21089R EAN/GTIN: 4893993210893 |
| |
|
| | |
| Bburago VW Golf 1 GTI 1:24 Modellauto
VW Golf 1 GTI
Zum Spielen und Sammeln geeignet Aus Metallspritzguss mit Kunststoffteilen In praktischer Window-Box Bewegliche Türen
Seit der Einführung des Kompaktwagens rollten über 35 Millionen Autos vom Band und machen den Golf damit zu einem der meistverkauften Autos der Welt. Bburago hat den VW Golf 1 GTI in seiner sportlichsten Form originalgetreu und detailverliebt nachgebildet. Der Volkswagen Golf 1 GTI von 1979 überzeugt mit seinem Interieur und beweglichen Türen. Das Auto ist ein Muss für jeden VW-Liebhaber und ein Blickfang für die Vitrine! Als Spielzeug eignet sich der Modellwagen für Kinder ab 3 Jahren.
Technische Daten: Gewicht: 249 g · Maßstab: 1:24 · Produktabmessung, Länge: 16 cm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 16 cm | Marke: | Bburago | Maßstab: | 1:24 | Herst.-Teilenr.: | 18-21089R | Gewicht: | 249 g | Produkt-Art: | Modellauto |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04893993210893, Bburago, 18-21089R, VW Golf 1 GTI |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,89* | € 22,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,94* | € 22,79* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,32* | € 37,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|